Beli sambungan las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- Mesin HL Inverter TIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Rated Input Current (A): 27
- Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
- Range of Output Current (A): 10-200
- Arc-leading: HF Vibration
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- No. Load Voltage (V): 56
- Rated Output Current (A) : 200/18V
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- TOYOX Kamlok 633 LAS Stainless SteelDeskripsi:KAMLOK ADAPTER Dengan flensa Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke flensa.(ekuivalen dengan JIS 10K)KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- LARKIN Fitting Lampu E27 Adaptor Cabang Dua (Sambungan)atribut:
- Color: White
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
Daftar Harga sambungan las Terbaru April 2026
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
| Mesin HL Inverter TIG | Rp2.599.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| SMC Insert Fitting (Sambungan) | Rp26.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan) | Rp30.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| TOYOX Kamlok 633 LAS Stainless Steel | Rp6.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9nP101000347-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20TIG/qjP105395955-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/P102114766-1.jpg)
/muP102081822-2.jpg)
/lhP102114773-2.jpg)
/P102113066-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/P102113172-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)
/P102114865-1.jpg)
/P102114889-1.jpg)
/P102058015-1.jpg)
/4lP102113165-5.jpg)
/P102046135-1.jpg)
/P102113158-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309/1yP103216070-1.jpg)